Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Viskoselüfterschlüssel, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.3022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3022
EAN/GTIN:
     4042146273838
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet zum Entfernen der Naben an Lüftern mit Viskosekupplung
  • besonders schlanke Bauform
  • ermöglicht leichten Zugang
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
zum Gegenhalten Visco-Kupplungsantriebswelle BMW, Ford
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
300 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
150.3022
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
32 mm
Variantenartikel:
150.3022
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
€ 19,90*
ab € 12,52*
€ 17,45*
€ 4,90*
ab € 13,92*
€ 20,01*
7 Tage
45
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,11*
7 Tage
44
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 21,02*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,64*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.