Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Viskoselüfterschlüssel, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146273838
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3022
EAN/GTIN:
     4042146273838
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet zum Entfernen der Naben an Lüftern mit Viskosekupplung
  • besonders schlanke Bauform
  • ermöglicht leichten Zugang
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
schlanke Bauform
Anwendungsbereich:
zum Gegenhalten Visco-Kupplungsantriebswelle BMW, Ford
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
150.3022
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.3022
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Schlüsselgrösse SW in mm:
32 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 19,90*
ab € 12,52*
€ 17,45*
€ 4,90*
ab € 13,92*
€ 20,01*
7 Tage
45
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,11*
7 Tage
44
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 21,02*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,64*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.