Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.3040 Herst.-Nr.: 150.3040 EAN/GTIN: 4042146150719 |
| | |
|
| | |
| - Laser-Messpistole für die berührungslose Temperaturmessung
- besonders geeignet für Anwendungen in Industrie-, Bau-, KFZ-Bereich, Chemie und Lebensmittelüberwachung
- Lasermessstrahl mit rotem Messpunkt
- beleuchtbares Display
- LCD Digitalanzeige
- automatische Abschaltfunktion
- inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
- stabiles Kunststoffgehäuse
Anwendungsgebiete: bei drehenden Motoren, schwer zugänglichen Stellen, flüssigen Medien, unter Strom stehenden Leitungen, bei Heizungs-, Gas- und Klimaanlagen, Kühlsystemen, heißen Bremsscheiben, aggressiven Chemikalien und Lebensmitteln Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 2 | Anzeige: | LCD Display | Ausgangsleistung max.: | 1mW | Batterietyp: | AAA | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Zink Kohle | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Emissionsfaktor: | fest auf 0,95 eingestellt | Funktions-Attribut 1: | automatische Abschaltfunktion | Gewicht Batterie: | 0.011 kg | Gewicht [g]: | 160 g | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 01 (bis 15g) | Herstellernummer: | 150.3040 | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Material1: | Kunststoffgehäuse | Messbereich: | -38°C - 520°C | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V | Stromversorgung: | 2 x 1,5V AAA Batterie | Umschaltbar: | °C / °F | Umschaltmodus für Spektralbereich: | 7,5 - 13,5 µm | Zubehör: | mit Batterien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 29,76* | € 39,42* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,22* | € 45,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,48* | € 45,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,01* | € 47,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,36* | € 50,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|