Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.7005 Herst.-Nr.: 150.7005 EAN/GTIN: 4042146764350 |
|
|
| | |
| - für die professionelle Motor-Instandsetzung
- zur fachgerechten Montage und Demontage der Nockenwelle
- fixiert die Schiebestücke der Nockenwellengleitstücke
- sehr hohe Passgenauigkeit
Anwendungsgebiete: Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat Alhambra, Altea, Exeo, Leon, Toledo, Škoda Octavia II, Superb II, Yeti, Volkswagen Beetle, CC, EOS, Golf 6, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan und Tiguan mit 1,8 und 2,0L TFSI-Benzinmotoren mit Turbolader und 4 Ventilen (>2008) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | VAG | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 156.7005 | OE-Code: | T40191 | T40196 | Teile im Satz: | 9 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 42,87* | € 57,93* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,17* | € 65,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,83* | € 65,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,81* | € 80,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,72* | € 85,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|