Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-255712-YY Herst.-Nr.: 150.7005 EAN/GTIN: 4042146764350 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Nockenwellen Montage und Demotage-Satz für VAG, 9-tlg für die professionelle Motor-Instandsetzung zur fachgerechten Montage und Demontage der Nockenwelle fixiert die Schiebestücke der Nockenwellengleitstücke sehr hohe Passgenauigkeit Anwendungsgebiete: Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat Alhambra, Altea, Exeo, Leon, Toledo, Škoda Octavia II, Superb II, Yeti, Volkswagen Beetle, CC, EOS, Golf 6, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan und Tiguan mit 1,8 und 2,0L TFSI-Benzinmotoren mit Turbolader und 4 Ventilen (>2008) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 52.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 108.00 mm | WEIGHT GRO: | .260000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 42,87* | € 57,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,17* | € 65,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,83* | € 65,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,81* | € 80,50* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 66,72* | € 85,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|