Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.8271 Herst.-Nr.: 150.8271 EAN/GTIN: 4042146905685 |
| |
|
| | |
| - ideal für Reinigungsarbeiten an Polstern, Teppichen, Arbeitsflächen Fahrzeugen etc.
- zur Desinfektion von Sanitäreinrichtungen, Bädern, Küchen und in der Lebensmittelindustrie
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs-, und Reinigungsmittel etc.
- ermöglicht längere Kontaktdauer von Reinigungsmittel an der zu reinigenden Oberfläche
- Kunststoffbehälter mit Füllskala
- maximaler Betriebsdruck: 8 bar
- Dichtungen aus Viton®
- inklusive 3 Filter
- aus hochwertigem Polyethylen
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 500 g | Herstellernummer: | 150.8271 | Material1: | PE | Volumen in Liter: | 1,5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 12,33* | € 17,77* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,61* | € 20,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,22* | € 20,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,45* | € 21,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,14* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|