Die Pumpsprühflasche – Mobil und flexibel einsetzbar
Der Bereich
Bewässerungstechnik bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Gartengeräte zur punktuellen oder flächendeckenden Bewässerung von Beeten, Blühpflanzen im Garten oder in Gewächshäusern und von Hecken sowie Sträuchern im Außenbereich. Abhängig von der Größe des zu versorgenden Areals und dem Pflanzenbestand in Baumschulen oder im Bereich Agrar bieten sich vollautomatische Pflanzenbewässerer und Komplettsysteme wie beispielsweise Gartenanlagen und Bewässerungsanlagen an. Handelt es sich um permanent zu bewässernde Grünflächen wie Rasen, kommen in der Regel Wassersprenger und Bewässerer wie der
Flächenregner oder der stationäre Versenkregner in Betracht. In diesem Rahmen kann bei kleinem Pflanzenbestand die mobil einsetzbare Pumpsprühflasche ebenfalls mit ihrem geringen Eigengewicht zum Gießen herangezogen werden. Das als Handdrucksprüher konzipierte Gerät kann modellabhängig bezüglich des Fassungsvermögens von 1 – 16 Litern abweichen. Drucksprüher, beziehungsweise ergonomische Drucksprühgeräte mit einem großen Volumen lassen sich komfortabel auf dem Rücken tragen oder im mitgelieferten standfesten Trolley manövrieren, während kleinere Druckpumpzerstäuber griffig in der Hand liegen.
Komfortabler Pflanzenschutz und einfache Blattdüngung
Die Pumpsprühflasche bietet dank ihrer variablen
Sprühdüse oder mit einem passenden Sprühkopf-Set die Möglichkeit, auf alternative Sprühmuster zurückzugreifen. Vom Sprühnebel, - ähnlich der Nebeldüse - über die Beregnungsfunktion mit feinen Tropfen etwa eines Sprühregners bis hin zum intensiven Vollstrahl der Gartenspritzdüse umfasst die Pumpsprühflasche die komplette Bandbreite der stufenlos einstellbaren Sprühstrahlen und garantiert damit ein hohes Einsatzspektrum. Neben dem Gießwasser lässt sich die Pumpsprühflasche auch zur Schädlingsbekämpfung und Unkrautbekämpfung mit Insektenvernichter und Unkrautvernichter befüllen. Modelle mit abgewinkelten Sprühdüsen erlauben die zeiteffiziente Unterblattspritzung. Über die gezielte Ausbringung flüssiger Pflanzenschutzmittel hinaus kann auch die Blattdüngung mithilfe der Pumpsprühflasche und dem entsprechenden Düngemittel erfolgen, sodass die Vitalstoffe unverzüglich assimiliert werden und nicht den Umweg über die Wurzeln nehmen müssen.
Ideal auch für Reinigungschemie
Hervorzuheben sind Sprühgeräte, die sich dank unempfindlicher Behältermaterialien mit
Reinigungschemie, Desinfektionsmitteln und Fensterreinigern zur Reinigung und Desinfektion sanitärer Anlagen befüllen lassen. Ein längeres
Sprührohr als Zubehör gewährleistet in diesem Rahmen den ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Chemikalien.