Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 7/32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-151.2848
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2848
EAN/GTIN:
     4042146747865
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
151.2956
Profil2:
metrisch
Profil1:
Innen6-kant
Schlüsselweite in Zoll:
7/32 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teillänge L3 in mm:
14 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
210 mm
Herstellernummer:
151.2848
Handgriff:
T-Griff
Gewicht [g]:
85 g
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
46
1
€ 9,50*
ab € 3,72*
€ 5,50*
11 Tage
46
1
€ 7,60*
ab € 4,29*
€ 6,34*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 6,34*
9 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,44*
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.