Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vibro Schlagschrauber, 10-40Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-152.1061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1061
EAN/GTIN:
     4042146236048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ks tools
druckluft schlagschrauber
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Anwendungsbereich in NM:
10-40 Nm
Betriebsart:
pneumatisch
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
152.1061
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.74 m/s²
Norm:
DIN EN ISO 28927-2
Vibrationsbeschleunigung:
< 2,52 m/s²
Weitere Suchbegriffe: druckluft-schlagschrauber 40nm, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 196,07*
€ 234,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 262,98*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 224,71*
€ 266,27*
€ 4,90*
ab € 236,22*
€ 277,81*
€ 3,50*
ab € 248,86*
€ 290,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R014P
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R012P
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R021P
ab € 25,62*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R028P
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R008P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R026P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R015P
ab € 5,58*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R018P
ab € 64,97*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R016P
ab € 4,85*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R043P
ab € 13,75*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R042P
ab € 3,98*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R044P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R031P
ab € 27,38*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R030P
ab € 32,56*
Sonstiges
KS Tools
152.1061-R040P
ab € 10,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.