Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-152.1062 Herst.-Nr.: 152.1062 EAN/GTIN: 4042146236055 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/4" | Gewicht [g]: | 30 g | Herstellernummer: | 152.1062 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Profilgrösse in mm: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,03* | € 19,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 22,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,90* | € 24,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,29* | € 26,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,67* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|