Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Injektor-Stecknuss, 29,0 mm, L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1197
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1197
EAN/GTIN:
     4042146591208
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • mit seitlichem Fenster und offen zur Anwendung am Düsenkopf (E-Anschluss)
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Außensechskantantrieb 22,0 mm
  • für Handbetätigung
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes A- und B-Klasse, Fiat 1.3MJ
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Mercedes A- und B-Klasse, Fiat 1.3MJ
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Durchmesser in mm:
42,0 mm
Gesamtlänge mm:
100.0 mm
Gewicht [g]:
342 g
Herstellernummer:
152.1197
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
29,0 mm
Variantenartikel:
152.1058
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
€ 7,50*
ab € 29,01*
€ 38,85*
11 Tage
17
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 44,74*
10 Tage
17
€ 5,99*
ab € 33,94*
€ 46,78*
€ 4,90*
ab € 35,07*
€ 47,84*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,06*
€ 55,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.