Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Injektor-Stecknuss, 30,0 mm, L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1198
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1198
EAN/GTIN:
     4042146591215
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant sw30 1/...
  • 6-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • mit seitlichem Fenster und offen zur Anwendung am Düsenkopf (E-Anschluss)
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Außensechskantantrieb 22,0 mm
  • für Handbetätigung
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Renault, Nissan, 1,9 L F9Q Motoren etc.
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Renault, Nissan, 1,9 L F9Q Motoren, etc.
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Durchmesser in mm:
43,0 mm
Gesamtlänge mm:
100.0 mm
Gewicht [g]:
358 g
Herstellernummer:
152.1198
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
30,0 mm
Variantenartikel:
152.1058
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
25
€ 19,90*
ab € 27,96*
€ 37,73*
9 Tage
25
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 43,45*
€ 4,90*
ab € 33,69*
€ 46,65*
8 Tage
25
€ 5,99*
ab € 39,47*
€ 54,61*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 61,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.