Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 8-kant, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-156.0162
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0162
EAN/GTIN:
     4042146083116
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • hochglanz verchromt
  • blank poliert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Bildbeschriftung:
C
Schaftdurchmesser S in mm:
9 mm
Gewicht [g]:
70 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
156.0162
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Meißelausführung:
Flachmeißel
Prüfzertifikat:
1000V
Schaftform:
8-kant
Schneidenbreite A mm:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
28
1
€ 7,50*
ab € 2,83*
€ 4,16*
11 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,78*
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,96*
9 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,02*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.