Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-157.0960 Herst.-Nr.: 157.0960 EAN/GTIN: 4042146212196 |
| |
|
| | |
| - besonders geeignet für japanische Fahrzeuge
- für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen
- mit 2-Komponentengriff
- extra schmale Ausführung
- gebrochene Kanten
- Blatt einseitig grob schräg gefräst
- mit Flachschaber an der Stirnseite
- zum Reinigen des Bremssattels
- zum Entfernen von groben Rückständen
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Breite B: | 10.0 mm | Feilenblatt: | 161.0960 | Form: | schmal | Gewicht [g]: | 140 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 157.0960 | Gesamtlänge L1 in mm: | 270.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 150.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/ETGa70L0m4s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 22,90* | € 31,50* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,77* | € 35,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,51* | € 35,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,07* | € 37,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,62* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|