Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 in 1 ERGOTORQUEplus Schraubendreher, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     1551-159.1100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1100
EAN/GTIN:
     4042146216736
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Universal einsetzbar für Kreuzschlitzschrauben PH1, PH2 und PH3 sowie für PZ1, PZ2 und PZ3.
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
6 in 1
Gewicht [g]:
30 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1100
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
230 mm
Teillänge L2 in mm:
125 mm
Teillänge L3 in mm:
105 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN ISO 8764
Profil1:
PH | PZ
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/e0neUkqPKcc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
954
1
€ 7,50*
ab € 5,44*
€ 7,87*
11 Tage
954
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,00*
9 Tage
954
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,42*
1
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,88*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.