Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-159.1198
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1198
EAN/GTIN:
     4042146133941
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magnetischer Schraubendreher
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1198
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
205 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
105 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: bit-handhalter ks tools, bit hand halter, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
488
1
€ 19,90*
ab € 6,50*
€ 9,23*
8 Tage
488
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,62*
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 11,46*
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,66*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.