Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-159.1209
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1209
EAN/GTIN:
     4042146214657
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit 2-Komponentengriff
  • 6-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
16.5 mm
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1209
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
264.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
114.0 mm
Teillänge L4 in mm:
10.3 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
11 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
159.1201
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
70
1
€ 7,50*
ab € 5,34*
€ 7,77*
10 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,85*
8 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 6,24*
€ 9,27*
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,74*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.