Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus® Schraubendreher fürTRI-WING-Schrauben, #0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-159.1254
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1254
EAN/GTIN:
     4042146744079
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1254
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
80.0 mm
Teillänge L3 in mm:
80.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
TRI-WING
Profilgrösse:
#0
Variantenartikel:
159.1254
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Kombiklinge, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, bit (triwing), Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
276
1
€ 19,90*
ab € 2,38*
€ 3,57*
10 Tage
276
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,08*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,48*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,50*
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.