Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" 6 in 1 Mini-Ratschen-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     1551-159.2025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.2025
EAN/GTIN:
     4042146912508
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
  • mit Ratschenfunktion
  • exakt verzahnt mit 36 Zähnen
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • abnehmbare Verlängerung mit Magnet
  • integriertes Bitmagazin mit 6 Bits
  • mit 2-Komponentengriff
  • Klinge matt verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
ja
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
170 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.2025
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
113 mm
Teillänge L2 in mm:
30 mm
Teillänge L3 in mm:
83 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Rückschwenkwinkel:
10°
Teile im Satz:
7 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/NxwS669JnaA
Zahn:
36 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 5,79*
€ 8,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,52*
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,28*
€ 29,52*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.