Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-159.2145
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.2145
EAN/GTIN:
     4042146770948
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Verriegelung und Schnellwechselvorrichtung
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Magnet
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magn. Bit-Aufnahme
Funktions-Attribut 2:
Schnellwechsler
Funktions-Attribut 3:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.2145
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Weitere Suchbegriffe: bit-handhalter ks tools, bit hand halter, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
164
1
€ 19,90*
ab € 6,02*
€ 8,55*
8 Tage
164
1
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,87*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,84*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 11,39*
8 Tage
164
1
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.