Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feilenblatt, Form F, 200mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-161.0205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0205
EAN/GTIN:
     4042146211656
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
  • DIN 7261 Form F
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
7.5 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0013
Form:
Form F
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0205
Hieb:
2
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form F
Variantenartikel:
161.0224
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
201
1
€ 19,90*
ab € 1,77*
€ 2,67*
7 Tage
201
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,05*
7 Tage
202
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,39*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0013
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.