Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2310 Herst.-Nr.: 201.2310 EAN/GTIN: 4042146174968 |
| |
|
| | |
| - 3-reihig
- universal einsetzbar
- Griffkörper aus Holz
- zur Oberflächenbearbeitung
- mit Edelstahlborsten
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 120 g | Handgriff: | Holzrücken | Höhe H: | 32.0 mm | Herstellernummer: | 201.2310 | Gesamtlänge L1 in mm: | 290.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 138.0 mm | Material1: | Edelstahl | Reihenzahl: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,87* | € 2,87* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,28* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,18* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,05* | € 3,64* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,02* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|