Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2340 Herst.-Nr.: 201.2340 EAN/GTIN: 4042146848876 |
| |
|
| | |
| - 2-reihig
- sehr schmale Ausführung
- für enge Bremssattelschächte
- kräftiger Besatz
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff
- zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- zur Oberflächenbearbeitung für Aluminium Bremssattel
- glatter Messingdraht
Weitere Informationen: | | Breite B: | 12.0 mm | Drahtstärke: | 0.3 mm | Form: | glatt | Gewicht [g]: | 90 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Höhe H: | 22.0 mm | Herstellernummer: | 201.2340 | Gesamtlänge L1 in mm: | 225.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 90.0 mm | Material1: | Messing | Reihenzahl: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 3,18* | € 4,82* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 6,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,45* | € 6,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,76* | € 7,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,91* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|