Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-204.5490 Herst.-Nr.: 204.5490 EAN/GTIN: 4042146771303 |
| |
|
| | |
| - zum Berechnen von Winkeln, Neigungen, Steigungen und Mittenwerten
- 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
- glattes Aluminium-Rechteckprofil
- leichtes Profilgewicht
- präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
- mit HOLD-Funktion
- 1,8 mm Wandstärke
- mit Aufhängeloch
- Aluminuim
Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 2 | Batterietyp: | AAA | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Breite in mm: | 21.0 mm | Funktions-Attribut 1: | digital | Funktions-Attribut 2: | mit Aufhängeloch | Gewicht Batterie: | 0.011 kg | Gewicht [g]: | 430 g | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 01 (bis 15g) | Herstellernummer: | 204.5490 | Höhe in mm: | 50.0 mm | Länge mm: | 416.0 mm | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Material1: | Aluminium | Messbereich: | 0° - 90° | Messgenauigkeit mm: | 0,5 mm | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, digital wasserwaage, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 21,90* | ab € 40,05* | € 51,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,25* | € 58,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,12* | € 60,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,34* | € 62,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,62* | € 62,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|