Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Maßstab, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-300.0123
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0123
EAN/GTIN:
     4042146332665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
  • mit mm-Teilung an Oberkante
  • mit Fase
  • ohne Schutzenden
  • mit Aufhängeloch
  • fein poliert und verzinkt
  • Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
350 g
Höhe H:
50.0 mm
Herstellernummer:
300.0123
Gesamtlänge L in mm:
600.0 mm
Material1:
Stahl
Material2:
fein poliert und verzinkt
Materialstärke S:
5.0 mm
Variantenartikel:
300.0121
Weitere Suchbegriffe: stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab 600mm, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
€ 19,90*
ab € 9,28*
€ 13,20*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 15,20*
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,45*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,80*
€ 17,98*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.