Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Präzisions-Maßstab, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Präzisions-Maßstab, 600 mm
KS Tools Präzisions-Maßstab, 600 mm
KS Tools Präzisions-Maßstab, 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p539162
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0123
EAN/GTIN:
     4042146332665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
  • mit mm-Teilung an Oberkante
  • mit Fase
  • ohne Schutzenden
  • mit Aufhängeloch
  • fein poliert und verzinkt
  • Stahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
600
Höhe:
50
Stärke:
5
Länge:
600
Material:
Stahl
Gewicht:
350
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab 600mm, KS, Tools, Präzisions-Maßstab,, 600, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 19,90*
ab € 9,32*
€ 13,32*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,38*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 16,69*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,72*
€ 18,16*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,04*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.