Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber, 0 - 250 mm, 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-300.1562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1562
EAN/GTIN:
     4042146771150
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht [g]:
745 g
Herstellernummer:
300.1562
Gesamtlänge L in mm:
375.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 250 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
140.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreiss schieblehre, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
€ 4,90*
ab € 127,39*
€ 149,44*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 171,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 172,39*
€ 4,90*
ab € 152,69*
€ 179,66*
€ 3,50*
ab € 161,32*
€ 187,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.