Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.2351 Herst.-Nr.: 330.2351 EAN/GTIN: 4042146346334 |
| |
|
| | |
| - Ausspitzung nach DIN 1412 C
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- rechtsschneidend
- spiralgenutet
- 118° Spitzenwinkel
- 90° Stufenwinkel
- absolute Laufruhe
- hohe Schnittleistung
- mit TiN-beschichteter Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Bleche und NE-Metalle | Durchmesser D1: | 20 mm | Durchmesser D2: | 6 mm | Schaftdurchmesser D3: | 9 mm | Durchmesser in mm: | 6 - 20 mm | Farbe: | gold | Gewicht [g]: | 100 g | Herstellernummer: | 330.2351 | Gesamtlänge L1 in mm: | 71 mm | Teillänge L2 in mm: | 51 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 1412 C | Oberfläche: | TiN | Schneidstoff: | HSS TiN | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 20 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Stufenanzahl: | 8 | Variantenartikel: | 330.2343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 20,64* | € 28,01* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,21* | € 31,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,83* | € 31,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,21* | € 33,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,60* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|