Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-332.0008 Herst.-Nr.: 332.0008 EAN/GTIN: 4042146348550 |
| |
|
| | |
| - DIN EN 22568 Form B
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
- metrisches Gewinde
- blanke Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M10 x 1,50 | Anwendungsbereich Material: | Stahl und NE-Metalle | Durchmesser D: | 30.0 mm | Farbe: | silber | Form: | Form B geschlossen, vorgeschlitzt | Gewindeart: | M | Gewicht [g]: | 50 g | Gewinde Nennmaß: | M 10 | Herstellernummer: | 332.0008 | Material1: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Norm: | ISO - 6g | Oberfläche: | blank | Schneidstoff: | HSS Co | Schneidrichtung: | rechts | Steigung in mm: | 1.5 mm | Kopfhöhe (A): | 11.0 mm | Variantenartikel: | 332.0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 11,45* | € 16,56* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,63* | € 19,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 19,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,52* | € 20,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,66* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|