Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Co Schneideisen M, M10x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M10x1,5
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M10x1,5
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M10x1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p540700
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0008
EAN/GTIN:
     4042146348550
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m10x1
  • DIN EN 22568 Form B
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
  • metrisches Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Durchmesser in mm:
30
Gewindesteigung:
1,5
Toleranzfeld:
6g
Durchmesser DN:
30
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS Co
Nenndurchmesser:
10
Gewindegröße:
M10
Höhe:
11
Norm:
DIN EN 22568
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Hersteller:
KS Tools
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, KS, Tools, HSS, Co, Schneideisen, M,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 19,90*
ab € 11,04*
€ 15,58*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 17,90*
7 Tage
14
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 17,98*
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 12,96*
€ 18,74*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 17,71*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.