Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     1551-332.0108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0108
EAN/GTIN:
     4042146213643
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunktbohrer
  • rechtsschneidend
  • Zentrumsspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.
Zum Bohren von Kunststoffplatten, Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Messing- und Stahlblech.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Handbohrmaschinen
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Alu-, Stahl-, Zink- und Kunststoffplatten
Durchmesser D:
8.0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
332.0108
Gesamtlänge L1 in mm:
80.0 mm
Teillänge L2 in mm:
30.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSSE
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
50 mm
Variantenartikel:
332.0106
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
926
€ 7,50*
ab € 6,66*
€ 9,47*
11 Tage
926
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,81*
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 10,82*
8 Tage
926
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 11,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.