Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-332.0308 Herst.-Nr.: 332.0308 EAN/GTIN: 4042146213711 |
| |
|
| | |
| - rechtsschneidend
- Zentrumsspitze als Spitzenanschliff
- präziser Anschliff
- für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
- zum Ausbohren von Schweißpunkten
- TiCN beschichtete Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen. Zum Bohren von Kunststoffplatten, Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Messing- und Stahlblech. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | Handbohrmaschinen | Anwendungsbereich Material: | Kupfer-, Alu-, Stahl-, Zink- und Kunststoffplatten | Durchmesser D: | 8.0 mm | Farbe: | schwarz-silber | Gewicht [g]: | 20 g | Herstellernummer: | 332.0308 | Gesamtlänge L1 in mm: | 80.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 30.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Oberfläche: | TiCN | Schneidstoff: | HSSE-TiCN | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 50 mm | Variantenartikel: | 332.0308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,52* | € 13,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 15,09* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,99* | € 15,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,22* | € 16,00* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 14,84* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|