Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE TiN Schweißpunkt-Fräser, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     1551-332.0808
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0808
EAN/GTIN:
     4042146213766
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer
  • rechtsschneidend
  • Zentrumspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • TiN beschichtete Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Pneumatikmaschinen und Vario Fräsern.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Vario Fräser
Durchmesser D:
8.0 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
332.0808
Gesamtlänge L1 in mm:
44.0 mm
Teillänge L2 in mm:
15.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSSE-TiN
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
29 mm
Variantenartikel:
332.0508
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
68
1
€ 19,90*
ab € 9,19*
€ 13,15*
1
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,98*
8 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 15,08*
7 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 15,80*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.