Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-333.0054 Herst.-Nr.: 333.0054 EAN/GTIN: 4042146349090 |
| |
|
| | |
| - DIN 382
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene Ausführung
- metrisch feines Gewinde
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M20 x 1,0 | Anwendungsbereich Material: | Stahl und NE-Metalle | Durchmesser D: | 41.0 mm | Farbe: | silber | Gewindeart: | MF | Gewicht [g]: | 101 g | Herstellernummer: | 333.0054 | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | ISO - 6g, DIN 382 | Oberfläche: | blank | Profil1: | 6-Kant | Schneidstoff: | HSS | Schneidrichtung: | rechts | Kopfhöhe (A): | 14.0 mm | Variantenartikel: | 333.0017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 20,69* | € 28,41* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,21* | € 32,55* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,84* | € 32,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,34* | € 33,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,16* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|