Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001715505 Herst.-Nr.: 333.0054 EAN/GTIN: 4042146349090 |
| |
|
| | |
| HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M20x1 - DIN 382
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene Ausführung
- metrisch feines Gewinde
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010202 | HerstellerNr: | 333.0054 | Werksnummer: | 333.0054 | Gewicht netto Kg: | 0,101000 | Gewicht brutto Kg: | 0,101000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M20x1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,70* | € 28,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,03* | € 32,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,87* | € 32,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,28* | € 34,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,40* | € 41,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|