Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspindel, M12 x 1,75 mm, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 405.0108 Druckspindel, M12 x 1,75 mm, 90 mm
KS Tools 405.0108 Druckspindel, M12 x 1,75 mm, 90 mm
Artikel-Nr.:
     1551-405.0108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     405.0108
EAN/GTIN:
     4042146782958
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
abzieherspindel m12x1
abzieher spindel
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 1,75
Gewicht [g]:
81 g
Herstellernummer:
405.0108
Länge mm:
90 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 19,90*
ab € 3,18*
€ 4,55*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,23*
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,91*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,60*
€ 3,50*
ab € 15,43*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.