Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleisten-Verbindungsclip für Ford,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1264
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1264
EAN/GTIN:
     4042146580691
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
420.1264
Kopf-Ø in mm:
24.0 mm
Länge mm:
24.1 mm
OE-Code Ford:
N387496S
OE-Code:
N387496S
Variantenartikel:
420.1264
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
202
1
€ 7,50*
ab € 2,58*
€ 3,87*
10 Tage
202
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,42*
8 Tage
202
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,02*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.