Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleisten-Verbindungsclip für Ford,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1264
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1264
EAN/GTIN:
     4042146580691
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
420.1264
Kopf-Ø in mm:
24.0 mm
Länge mm:
24.1 mm
OE-Code Ford:
N387496S
OE-Code:
N387496S
Variantenartikel:
420.1264
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
202
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,47*
€ 3,72*
7 Tage
202
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,24*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 4,73*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,81*
7 Tage
203
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.