Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Clip für Mercedes,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1451
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1451
EAN/GTIN:
     4042146581452
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1451
Kopf-Ø in mm:
13.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code Mercedes:
A0009903792
OE-Code:
A0009903792
Variantenartikel:
420.1451
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
1
€ 7,50*
ab € 2,25*
€ 3,41*
10 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,90*
8 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 4,08*
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,44*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 5,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.