Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlergrill-Verbindung für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1564
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1564
EAN/GTIN:
     4042146581858
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
420.1564
Kopf-Ø in mm:
11.8 mm
Länge mm:
7.2 mm
OE-Code Nissan:
6684101G00
OE-Code:
6684101G00
Variantenartikel:
420.1564
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
200
1
€ 7,50*
ab € 2,11*
€ 3,21*
10 Tage
200
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,69*
8 Tage
200
1
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,87*
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,21*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.