Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsvierkantmutter-Clip universal,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1902
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1902
EAN/GTIN:
     4042146582770
  • für Mitsubishi
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi
Durchmesser in mm:
10,5 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1902
Kopf-Ø in mm:
13.1 mm
Länge mm:
15.1 mm
OE-Code:
MB293328
Variantenartikel:
420.1902
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
175
1
€ 7,50*
ab € 2,19*
€ 3,31*
10 Tage
175
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,79*
8 Tage
175
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,97*
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,31*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 5,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.