Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5753 Herst.-Nr.: 420.5753 EAN/GTIN: 4042146585269 |
|
|
| | |
| - für Honda
- für Mitsubishi
- für Toyota / Lexus
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Honda, Mitsubishi, Toyota, Lexus | Breite in mm: | 13.6 mm | Gewicht [g]: | 37 g | Herstellernummer: | 420.5753 | Länge mm: | 21.7 mm | OE-Code: | 8942180270 | 9046712020 | Variantenartikel: | 420.1753 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 7,97* | € 11,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,26* | € 13,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,66* | € 14,21* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,99* | € 15,43* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,27* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|