Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontgrill-Clip für Toyota,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146585269
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5753
EAN/GTIN:
     4042146585269
  • für Honda
  • für Mitsubishi
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda, Mitsubishi, Toyota, Lexus
Länge mm:
21.7 mm
Gewicht [g]:
37 g
Herstellernummer:
420.5753
Variantenartikel:
420.1753
Breite in mm:
13.6 mm
OE-Code:
8942180270 | 9046712020
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,96*
€ 11,36*
7 Tage
101
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,10*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 14,25*
Lager 7
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,97*
€ 15,47*
7 Tage
101
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.