Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megu-Dichtring, Aussen-Ø 26mm, Innen-Ø 19mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.0526
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0526
EAN/GTIN:
     4042146607022
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Megu
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
26 mm
Anwendungsbereich:
Fiat, Isuzu, Opel, Saab
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
430.0526
Innen-Durchmesser in mm:
19 mm
OE-Code Chrysler:
68093038AA | 68098272AA
OE-Code Fiat:
10261660
OE-Code Ford:
55196309
OE-Code Iveco:
98474311
OE-Code Jeep:
68093038AA | 68098272AA
OE-Code Opel:
55196309 | 652259
OE-Code:
55196309 | 93183670
Stärke mm:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
€ 7,50*
ab € 0,38*
€ 0,62*
8 Tage
44
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,77*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,26*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.