Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 17mm, Innen-Ø 12mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2512
EAN/GTIN:
     4042146600603
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
17 mm
Anwendungsbereich:
BMW, Rover
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
430.2512
Innen-Durchmesser in mm:
12.0 mm
Material1:
Aluminium
OE-Code Audi:
N0139131 | N138131
OE-Code BMW:
07119963151 | 32411131050
OE-Code Fiat:
4858607
OE-Code Mercedes:
007603012110
OE-Code Mini:
07119963151
OE-Code Mitsubishi:
MD-070717
OE-Code Opel:
11081452 | 2091049
OE-Code Porsche:
90012305520
OE-Code PSA:
ZD9245800U
OE-Code Seat:
N0139131 | N138131
OE-Code Skoda:
N0139131 | N138131
OE-Code Volkswagen:
N0139131 | N138131
OE-Code:
0711 9 963 151 | 0711 9 963 155
Stärke mm:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
€ 7,50*
ab € 2,44*
€ 3,53*
10 Tage
14
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,05*
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,22*
8 Tage
14
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,24*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.