Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN, 101-110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0170
EAN/GTIN:
     4042146239018
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • mit Antriebssechskant 60 mm
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: MAN TGA Vorderachse, V9-82L-01(Scheibenbremse/ABS) etc.
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
110 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Außensechskant-Antrieb in mm:
60 mm
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
450.0170
Höhe in mm:
80.0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
101.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite in mm:
8.0 mm
Innenzapfendurchmesser in mm:
93.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,65*
€ 123,48*
€ 4,90*
ab € 115,53*
€ 140,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,56*
€ 141,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 143,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,25*
€ 144,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.