Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BPW-Radkapsel-Stecknuss, 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-450.0207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0207
EAN/GTIN:
     4042146239070
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • zur Montage und Demontage von Fettkappen an BPW-Achsen
  • massive Ausführung
  • flach-ovale Form
  • drehmomentgenauer Anzug über Außensechskant möglich
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Außensechskant-Antrieb in mm:
41 mm
Durchmesser in mm:
110,0 mm
Form:
flach oval
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
450.0207
Höhe in mm:
90.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
95,0 mm
Variantenartikel:
450.0207
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/cF3Di1DzoZk
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw95, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
28
€ 4,90*
ab € 72,73*
€ 90,82*
€ 4,90*
ab € 81,16*
€ 102,97*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 103,61*
8 Tage
28
€ 5,99*
ab € 85,62*
€ 108,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 108,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.