Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0031 Herst.-Nr.: 455.0031 EAN/GTIN: 4042146243459 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- Spezialsteckschlüssel zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
- für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- ideal geeignet für Nutzfahrzeuge, PKW, Transporter, SUV etc.
- schwarz, dampfangelassene Oberfläche
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: MAN 6-Zylinder Reihe D 0226, Chrysler Voyager, Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, Land Rover Discovery Motor VM 2,5L TD Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 1/2 " | Gewicht [g]: | 250 g | Herstellernummer: | 455.0031 | Gesamtlänge L in mm: | 78.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | 12-Kant | Profilgrösse in mm: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 10,14* | € 14,35* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,02* | € 16,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,65* | € 16,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,82* | € 17,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,51* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|