Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Filter-Stahlband-Schlüssel, Ø 130-143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-455.0052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0052
EAN/GTIN:
     4042146239315
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • stabiles und extra hohes Stahlband
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • besonders großer Arbeitsbereich
  • Rillen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Durchmesser in mm:
130 - 143 mm
Durchmesser in Zoll:
5.5/32" - 5.21/32"
Gewicht [g]:
990 g
Höhe H:
75.0 mm
Herstellernummer:
455.0052
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
455.0050
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 19,90*
ab € 28,28*
€ 37,91*
€ 4,90*
ab € 31,53*
€ 43,35*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,51*
€ 43,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,09*
€ 45,55*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.