Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0123 Herst.-Nr.: 455.0123 EAN/GTIN: 4042146594872 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anzeige: | Skale (mechanisch) | Gewicht [g]: | 2700 g | Höhe H: | 345 mm | Herstellernummer: | 455.0123 | Messbereich bar: | 0 - 600 bar | Messbereich: | 8700 Lbs/sq.inch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,71* | € 487,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,35* | € 535,97* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,83* | € 557,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 510,96* | € 580,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 541,50* | € 607,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|